Beli Makita Angle Drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  2. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  4. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  5. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  6. Makita Angle Drill (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Makita Angle Drill (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Provides a compact solution when working between framing studs and other close quarter applications
    atribut:
    • Iron Capacity (mm): 10
    • Wood Drill Capacity (mm): 25
    • Electrical Power (W): 450
    • Iron Capacity (inch): 3/8
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2.400
    • Wood Drill Capacity (inch): 1
  7. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  8. Makita Sikat Arang
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp25.900

  9. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  10. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  11. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  12. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  13. monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    56%
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

  14. Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
  15. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  16. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  17. Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Capacity Steel (mm): 13
    • Capacity Wood (mm): 32
    • Power Supply Cord (m): 4
    • Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
    • Continuous Rating Input: 780 W
    • Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
    • Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
    • No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
Daftar Harga Makita Angle Drill Terbaru November 2026
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp1.999.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
Makita Angle Drill (Mesin Bor Listrik)Rp5.199.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
Makita Sikat ArangRp25.900
Makita Cordless Angle GrinderRp4.799.900
Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)